Apsauginė alyva 3-36, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083025 500
(41,64 € / 1 Litre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    20,82 € / vnt.
    (41,64 € / 1 Litre)
  • Nuo12vnt.
    17,35 € / vnt.
    (34,70 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Talpa 0,5 l
Spalva mėlyna-žalia
Virimo taškas 190 °C - 250 °C
Užsiliepsnoj. temperat. 78 °C
Tirpumas vandenyje emulsin.
Dinaminis klampumas 3,9 mPas
Laikymo temperatūra 15 °C - 50 °C
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
Produkto rūšis Sistemos valiklis / valymo alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083025 500
EAN / GTIN 5412386006319
Gamintojo numeris 10110-AU

Aprašymas

Modelis:

Valomasis ir apsauginis tepalas metaliniams paviršiams. Šalina nešvarumų sankaupas, mažina drėgmę ir sudaro ploną apsauginę plėvelę. Visas paviršius tampa tolygiai blizgus. Be silikono, dervų ir rūgščių. Leidžiamas sąlytis su maisto produktais NSF® H2.

Pastaba:

Skardinėje yra 500 ml (+ 25%).
Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas. Produktai su nedidele LP dujų dalimi ir todėl labai didelis veikliosios medžiagos kiekis – maždaug 95%. Taip pasiekiama maksimali galia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį