Universalus valiklis Profesionali nuriebalinimo priemonė, 1000 ml, Talpa: 1000ml

Prekės Nr.: 083011 1000
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    17,70 € / 1 vnt.
  • Nuo6vnt.
    14,75 € / 1 vnt.
459 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS08 kenksmingas sveikatai; GHS09 kenksmingas aplinkai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Kanistras
Turinys 1 l
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS08 kenksmingas sveikatai; GHS09 kenksmingas aplinkai
Produkto rūšis Universalus valiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083011 1000
Kopijuoti
EAN / GTIN 5412386061981
Kopijuoti
Gamintojo numeris 32531-AA
Kopijuoti
Gamintojas CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Germany, www.crcind.com

Aprašymas

Modelis:

Labai efektyvus universalus valiklis ir riebalų tirpiklis, platus poveikio spektras. Tinka riebalų ir klijų likučiams bei dervų sankaupoms šalinti nuo metalinių paviršių. Įrankių, varžtų, armatūros valymui; taip pat suklijuotų vietų pirminiam apdirbimui, nepaliekant žymių ir kvapo.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas. Produktai su nedidele LP dujų dalimi ir todėl labai didelis veikliosios medžiagos kiekis – maždaug 95%. Taip pasiekiama maksimali galia.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį