Universalus tepalas 5000

Prekės Nr.: 083005 5000
(12,36 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
979 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS08 kenksmingas sveikatai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis Kanistras
    Talpa 5 l
    Spalva gintaro spalvos
    Virimo taškas 176 °C
    Užsiliepsnoj. temperat. 47 °C
    Tirpumas vandenyje netirp.
    Oksidacinės savybės nenustatyt.
    Kinematinė klampa < 1 mm2/s
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS08 kenksmingas sveikatai
    Produkto rūšis Daugiafunkcė alyva / universali alyva

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083005 5000
    EAN / GTIN 5032227495005
    Gamintojo numeris 5LTR 49505/ML

    Aprašymas

    Modelis:

    Visame pasaulyje išbandytas daugiafunkcinis tepalas WD-40 yra bekvapis, iš ekologiškų medžiagų, be teflono, dervų, silikono ir rūgščių.

    Paskirtis:

    • Rūdžių tirpiklis dėl savo kapiliarinio poveikio − per trumpą laiką atlaisvina užrūdijusias jungtis ir užstrigusius varžtus bei veržles.
    • Valiklis − ištirpdo užkietėjusį purvą, nesukimba ir nedervėja.
    • Tepimo priemonė visiems slystamiesiems paviršiams, tiksliajai mechanikai, lankstams Boudeno (Bowden) lynams, spynoms ir apkaustams.
    • Apsauga nuo korozijos − WD-40 palenda po drėgme, prasiskverbia į saugotinos medžiagos poras ir užkonservuoja. Jautrūs ir vertingi įrankiai išsaugo savo vertę.
    • Kontaktų purškalas − išstumia drėgmę iš elektrinių konstrukcinių dalių.

    Pramoninį purškiklį Nr. 083006 arba Nr. 083509083517 galima naudoti ir didelio ploto paviršiams, komerciniais tikslais.

    Pastaba:

    Patvirtinta: tarp kitų ir Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
    Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį