WD-40® universalus produktas Smart Straw 440 ml

Prekės Nr.: 083004 440
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 384 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis Purškiklis
    Purškimo antgalis Smart Straw
    Talpa 0,44 l
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
    Produkto rūšis Daugiafunkcė alyva / universali alyva

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083004 440
    EAN / GTIN 5032227496477

    Aprašymas

    Modelis:

    Visame pasaulyje išbandytas universalus tepalas WD-40 yra bekvapis, iš ekologiškų medžiagų, be teflono, dervų, silikono ir rūgščių. Silikonas, be dervos ir PTFE, temperatūros diapazonas nuo -50 iki +150 °C, nelaidus, 360° vožtuvas, skirtas naudoti iš bet kokios padėties, Smart Staw purškimo sistema plačiam ir tiksliam purškimui.

    Pastaba:

    Patvirtinta: tarp kitų ir Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
    Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį