{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | PC 100 M2 BIO | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Tinklo įtampa | 220 V - 240 V | |
Tinklo dažnis | 50 Hz | |
Srovės fazių skaičius | 1 | |
Bako tūris | 80 l | |
Bendras prietaiso ilgis | 952 mm | |
Bendras prietaiso plotis | 1 181 mm | |
Bendras prietaiso aukštis | 1 067 mm | |
Korpuso / rėmų medžiaga | HDPE plastikas | |
Prijungiamoji galia | 1 kW | |
Keliamoji galia | 100 kg | |
Slėgis | 0,3 bar | |
Padavimo kiekis | 900 l/h | |
Šiluminė galia | 1 kW | |
Maksimali temperatūra | 40 °C | |
Garso lygis | 58 dB(A) | |
Svoris | 44 kg | |
Produkto rūšis | Detalių valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082940 BIO |