{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Prietaiso ilgis | 800 mm | |
Prietaiso plotis | 570 mm | |
Prietaiso aukštis | 850 mm | |
Įstatomo krepšio ilgis | 555 mm | |
Įstatomo krepšio plotis | 460 mm | |
Plautuvės ilgis | 620 mm | |
Plautuvės plotis | 545 mm | |
Plautuvės aukštis | 340 mm | |
Plautuvės talpa | 150 l | |
Nominalus tūris | 120 l | |
Išbėgimo angos žarnos prijungimui dydis | 1 in | |
Šiluminė galia | 4 500 W | |
Didžiausia ultragarso galia | 4 000 W | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 400 V | |
Naudojama galia | 5 200 W | |
Funkcijų praplėtimo galimybė tepalo separatoriumi | taip | |
Funkcijų praplėtimo galimybė siurbimo filtravimo įranga | taip | |
Funkcijų praplėtimo galimybė skalavimo moduliu | taip | |
Funkcijų praplėtimo galimybė džiovinimo moduliu | taip | |
Svoris | 70 kg | |
Produkto rūšis | Ultragarsinis valymo prietaisas |
Produkto numeris | 082922 150 | |
Gamintojo numeris | SW150MOD-B / 101482/101835 |