Varžtų / veržlių išsuktuvai 10 mm

Prekės Nr.: 082890 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka raktams, kurių dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 14,8 mm
Ilgis 32 mm
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
tinka varžtams M6
tinka raktams, kurių dydis 10 mm
Produkto rūšis Veržlių išsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082890 10
EAN / GTIN 4991644046232
Gamintojo numeris 3127 10MM

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiškai kieto chromo molibdeno plieno. Aštrūs spiraliniai grioveliai įsikabina į įstrigusius ar defektinius varžtus/veržles ir kaiščius ir juos/jas išsuka. Valdymas naudojant terkšlę, T formos rankeną ir kt. Taip pat tinka apvaliems profiliams arba šešiabriauniams varžtams.

Paskirtis:

Tvirtai įstrigusių / defektuotų sraigtų, veržlių ir kaiščių išsukimui. Taip pat apvalaus profilio arba vidiniams šešiabriauniams varžtams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį