Išsuktuvas „Hi Trac“, Tipas: 1

Prekės Nr.: 082864 1
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
612 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1
Pirminio gręžimo ⌀ 1,8 mm
tinka varžtams/kaiščiams M4
Tinka grūdintajam plienui
Produkto rūšis Varžtų išsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082864 1
EAN / GTIN 4012929451005
Gamintojo numeris 45110-200

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Nulūžusių sraigtų dešininiais sriegiais išsukimui (pragręžiamas ⌀ pagal lentelę; atsuktuvu sukti į kairę).

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį