Išsuktuvas plačiais grioveliais 4

Prekės Nr.: 082862 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 4
Pirminio gręžimo ⌀ 6,4 mm
tinka varžtams/kaiščiams M10 − M12
Tinka Aliuminis; žalvaris; INOX
Produkto rūšis Varžtų išsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082862 4
EAN / GTIN 4018754042050
Gamintojo numeris 71010004

Aprašymas

Modelis:

Iš plastiško chromo vanadžio plieno. Aštrios griovelių briaunos susikabina gręžiamame varžte ir jį išsuka. Su kvadratu, kad būtų galima įstatyti į sriegtuvą ir pan.

Paskirtis:

Tinka aliuminiui, žalvariui, INOX.
Nulūžusių sraigtų dešininiais sriegiais išsukimui (pragręžiamas ⌀ pagal lentelę; atsuktuvu sukti į kairę).

Tinka:

aliuminiui, žalvariui, nerūdijančiajam plienui.

Pastaba:

UNC ir UNF sriegius reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį