Sriegių remonto įrankių rinkinys M5-M12

Prekės Nr.: 082820 M5-M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Turinys Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 1×D 70
Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 1,5×D 70
Įdėklų skaičius sriegiams, kurių ilgis 2×D 70
Produkto rūšis Sriegių remontas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082820 M5-M12
EAN / GTIN 4250361202926
Gamintojo numeris 41861000001/10

Aprašymas

Modelis:

Sriegių remonto įrankių pasirinkimas iš įvairių remonto komplektų metriniams ISO sriegiams.
Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių, nedidelėmis paklaidomis, aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekiama ilgalaikė aukščiausia srieginių jungčių kokybė visoms darbinėms apkrovoms (statinėms, dinaminėms) su idealia jėgos perdava. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.
230 vnt.:
(po 20 įdėklų 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(po 10 įdėklų 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Paskirtis:

Ekonomiškam sugadintų arba susidėvėjusių sriegių remontavimui ir kaip konstrukcinis elementas sriegių sutvirtinimui naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Tiekiama:

Skirtingų matmenų ir ilgių Helicoil plus® sriegių įdėklai, 5 grąžtai, 5 HSS rankiniai sriegikliai, 5 įmontuojami sukliai, 5 kakliuko laužtuvai, 1 plastikinis lagaminas (I×P×A) 420×340×120 mm.

Pastaba:

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.
  • Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.
  • Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį