Insertion spindle M10

Prekės Nr.: 082808 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Thread type / size Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegio tipas M10
    Produkto rūšis Priedai sriegių remontui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082808 M10
    EAN / GTIN 4250361211119
    Gamintojo numeris 41500110000/10

    Aprašymas

    Version:

    Insertion tool for HeliCoil®plus thread inserts.
    High-strength HeliCoil®plus thread inserts for through bolts, of stainless steel with high wear-resistance, low thread friction in close tolerances, high surface quality as well as corrosion and heat resistance. The flexible construction allows an even distribution of load and tension forces and thus allows creation of very high quality permanent screw connections with ideal force transfer for all working loads (static, dynamic). Uncomplicated quick insertion, resulting in an internal thread that can be used from both ends.

    Application:

    For economic repair of damaged or worn threads and as a design element for thread reinforcement in materials which have low shear strength (e.g. aluminium, aluminium-magnesium alloys).

    Note:

    • For suitable thread gauges for thread checking see No. 486000ff.
    • Self-locking inserts, inserts with other dimensions and UNC/UNF thread inserts are available on request.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį