Termo grąžtas aliuminiui, AluDrill specialusis, sriegiams M: M8

Prekės Nr.: 082745 M8
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams M Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 7,1 mm
Koto ⌀ 12 mm
Didžiausias medžiagos storis 5,5 mm
rekomenduojama galia 2 kW
rekomenduojamas sūkių skaičius 4 000 min-1 - 8 000 min-1
sriegiams M M8
Produkto rūšis Terminis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082745 M8
EAN / GTIN 2050001777874
Gamintojo numeris 180710

Aprašymas

Modelis:

Specialius termogrąžtus su Hart Carbon danga srieginėms kiaurymėms aliuminyje formuoti. Aliuminio profilius su danga galima apdirbti be atskyrimo priemonių ir nerizikuojant sugadinti dažų ar lako. Grąžto geometrija ir ypač glotni paviršiaus danga užkerta kelią vibracijai ir triukšmui susidaryti bei medžiagai susilydyti.

Aprašymas:

Sūkių skaičiumi ir trinties šiluma sukuriama vietinė trinties šiluma, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.
Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

  • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz., priveržimo veržlėmis).
  • Be drožlių, be atplaišų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
  • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
  • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

Pastaba:

Kitokie ir specialios paskirties modeliai (pvz., plonoms skardoms) tiekiami pagal užklausą. Naudokite valcuojančius sriegiklius be tepimo griovelių. Tinkamus sriegiklius rasite 139115 ir t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį