Termo grąžtas, standartinis (su iškyša) M4

Prekės Nr.: 082730 M4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

sriegiams M Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Kiaurymės ⌀ 3,7 mm
    Koto ⌀ 6 mm
    Didžiausias medžiagos storis 2,6 mm
    rekomenduojama galia 0,7 kW
    rekomenduojamas sūkių skaičius 2 600 min-1
    sriegiams M M4
    Produkto rūšis Terminis grąžtas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082730 M4
    EAN / GTIN 2050001740182
    Gamintojo numeris 100370

    Aprašymas

    Modelis:

    Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

    Aprašymas:

    Sūkių skaičiumi ir trinties šiluma sukuriama vietinė trinties šiluma, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.
    Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

    Privalumai:

    • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
    • Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
    • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
    • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį