Bešvinė litavimo viela Sn96,5Ag3,0Cu0,5, 250 g ritinėlis 1,5 mm

Prekės Nr.: 082365 1,5
(276,00 € / 1 Kilogramm)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Litavimo vielos ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Litavimo vielos ⌀ 1,5 mm
    Produkto rūšis Litavimo viela

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082365 1,5
    EAN / GTIN 4003008078435
    Gamintojo numeris 015MM0250LF02

    Aprašymas

    Modelis:

    Litavimo viela su 3,5% skystąja gysla be draudžiamų elementų Pb, Cd, Cr6, Hg. Privaloma nuo 2006-07-01 (lydymosi temperatūra 217° C).

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį