Atsarginis krepšys Pasirinkti 12

Prekės Nr.: 082101 12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įstatomo krepšio ilgis 250 mm
Įstatomo krepšio plotis 190 mm
Įstatomo krepšio aukštis 110 mm
Įstatomo krepšio talpa 12 l
Didžiausia keliamoji galia 7 kg
Produkto rūšis Atsarginis krepšys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082101 12
EAN / GTIN 4250004100077

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Krepšys tinka 082000 12.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį