{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Elma Sink L | |
Apimtis | 17,8 l | |
Prietaiso ilgis | 395 mm | |
Prietaiso plotis | 315 mm | |
Prietaiso aukštis | 325 mm | |
Plautuvės ilgis | 300 mm | |
Plautuvės plotis | 270 mm | |
Plautuvės aukštis | 195 mm | |
Išbėgimo angos žarnos prijungimui dydis | 3/8 in | |
Žarnos vidinis ⌀ | 12 mm | |
Svoris | 4,7 kg | |
Rekomenduojamas darbinis tūris | 14,2 l | |
Produkto rūšis | Skalavimo prietaisas |
Produkto numeris | 082004 L | |
EAN / GTIN | 4250004108301 |