Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic xtra TT 3

Prekės Nr.: 082001 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas xtra TT 30H
    Apimtis 3 l
    Prietaiso ilgis 360 mm
    Prietaiso plotis 230 mm
    Įstatomo krepšio ilgis 196 mm
    Įstatomo krepšio plotis 112 mm
    Plautuvės aukštis 100 mm
    Šiluminė galia 140 W
    Didžiausia ultragarso galia 400 W
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Nominalioji įtampa 220 V - 240 V
    Svoris 6 kg
    Rekomenduojamas darbinis tūris 2 l
    Produkto rūšis Ultragarsinis valymo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 082001 3
    EAN / GTIN 4250004100282

    Aprašymas

    Modelis:

    Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu.
    Galingas ultragarsinis Elmasonic xtra TT serijos valymas sudėtingomis sąlygomis.
    • Dar geresnis ultragarso efektas dėl papildomos dinaminės funkcijos.
    • Integruota valymo funkcija užtikrina vienodą ultragarso paskirstymą valymo vonioje.
    • Įspėjimas pasiekus ribinę temperatūrą, kad apsaugotumėte jautrias dalis.
    • Integruotas laiko ir temperatūros reguliatorius.
    • Aiškus ir atsparus purslams valdymo skydelis.

    Tiekiama:

    Be krepšio.

    Pastaba:

    Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą. Tinkamą krepšį rasite Nr. 082101 (Elmasonic Select), Nr. 081204 (Elmasonic xtra TT) ir Nr. 081203 (Elmasonic xtra ST). Ultragarsinio valymo priemones ir antikorozinės priemones galima rasti 088015 - 088019.