Paieškos veidrodis, plastikinis, Veidrodžio matmenys: 23mm

Prekės Nr.: 081625 23
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Veidrodžio matmenys (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bendras ilgis 270 mm
Veidrodžio ⌀ 23 mm
Produkto rūšis Veidrodis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081625 23
EAN / GTIN 2050001671851
Gamintojo numeris 470/05

Aprašymas

Modelis:

Veidrodis su metalo apdaila, chromuotas kotas.
Plastiko lizdas, izoliuota rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį