Griebtuvas, Ilgis: 170mm

Prekės Nr.: 081610 170
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 170 mm
Galvos ⌀ 9 mm
Produkto rūšis Griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081610 170
EAN / GTIN 4260131234897
Gamintojo numeris 460/01

Aprašymas

Modelis:

3 griebimo žiaunomis, dėl spyruoklės spaudimo pačios išlaikančios dalis. Griebtuvas, atidaromas daugiausiai iki 15 mm.
Tvirtas kotas su tvirtinimo fiksatoriumi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį