USB spartusis įkroviklis, Koto dydis: HC218PD

Prekės Nr.: 081602 HC218PD
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didžiausia įkrovimo srovė 3 A
maksimali galia 18 W
Įkrovimo įtampa 5 V
USB C lizdų skaičius 1
USB lizdų skaičius 1
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081602 HC218PD
EAN / GTIN 4013674176557
Gamintojo numeris 1001-0109

Aprašymas

Modelis:

Tinka prietaisams, kurie įkraunami arba valdomi naudojant USB. Išmanus įkrovimo valdymas užtikrina optimizuotą įkrovimą, o Multisafe technologija apsaugo prijungtus įrenginius ir įkroviklį.
Integruotas maitinimo ir sparčiojo įkrovimo protokolas. Suderinama su Quickcharge 3.0.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį