Baterijų tikrinimo prietaisas Energy-Check LCD

Prekės Nr.: 081592
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Energy-Check LCD
Maitinimas Baterijos
Produkto rūšis Baterijų testavimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081592
EAN / GTIN 4013674184866
Gamintojo numeris 4000392

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas ir patogus naudoti tikrinimo prietaisas, skirtas visų standartinių akumuliatorių ir baterijų patikrai. 2 - 3 sekundes rodomas kanalo faktinis energijos kiekis 10% žingsniais ir įtampa.

Paskirtis:

AAA, AA, C, D, 9 V, A23 (12 V), CR visi tipai (ličio tabletės formos baterijos 3 V), LR visi tipai (šarminės tabletės formos baterijos), V visi tipai (cinko-oro tabletės formos baterijos).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį