{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 30 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 20 lm - 200 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h - 16 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 0,8 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 175 mm | |
Bendras plotis | 23 mm | |
Svoris | 77 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081577 175 | |
EAN / GTIN | 4062406262044 | |
Gamintojo numeris | 081577 175 |