{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 30 | |
Apšvietimo kampas | 105 laipsniai | |
Šviesos srautas | 20 lm - 200 lm | |
Švietimo trukmė | 10 h | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 000 K | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 0,75 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Produkto rūšis | Apžiūros lemputė |
Produkto numeris | 081566 WORK-PEN | |
EAN / GTIN | 5708997351277 | |
Gamintojo numeris | 03.5127 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Prožektorius WORK PEN 200 R, Tipas: WORK-PEN
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
30,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 993 vnt. yra sandėlyje
28,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 084 vnt. yra sandėlyje
37,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai | Ličio jonai |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis | Maitinimo šaltinis |
IP apsaugos klasė | IP 30 | IP 20 | IP 54 |
Švietimo trukmė | 10 h | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | LED modulis | LED modulis |
Akumuliatorių kiekis | 1 | 1 | 1 |
Produkto rūšis | Apžiūros lemputė | Apžiūros lemputė | Apžiūros lemputė |