Ličio metalų baterijos 6LR61

Prekės Nr.: 081559 6LR61
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tarptautinis dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 1
cheminė sudėtis Ličio
Baterijos aprašymas 9 V blokas
Tarptautinis dydis 6LR61
Nominalioji įtampa 9 V
įkraunamas ne
Vieneto svoris 54 g
Produkto rūšis Baterija

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081559 6LR61
EAN / GTIN 4013674003754
Gamintojo numeris 5021023

Aprašymas

Modelis:

Ypač aukštos kokybės ličio metalų baterijos, didžiausia talpa ir trumpiausias savaiminio išsikrovimo laikas. 10 metų eksploatavimo trukmė (dūmų jutiklis, valdymo sistemos ir t. t.).
Temperatūros ribos − nuo -40 °C iki 60 °C.

Tiekiama:

1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Ličio metalų baterijos  6LR61

Ličio metalų baterijos 6LR61

reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
12,10 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 973 vnt. yra sandėlyje
3,14 €
Baterijų kiekis 1 1
cheminė sudėtis Ličio Šarminė mangano
Vieneto svoris 54 g 48 g
Nominalioji įtampa 9 V 9 V
Tarptautinis dydis 6LR61 6LR61
įkraunamas ne ne
Produkto rūšis Baterija Baterija

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį