{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 120 lm - 500 lm | |
Švietimo trukmė | 2,5 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 380 mm | |
Svoris | 250 g | |
Produkto rūšis | Pailga lempa |
Produkto numeris | 081549 380 | |
EAN / GTIN | 4062406056865 | |
Gamintojo numeris | 081549 380 |