Darbiniai šviestuvai UV su akumuliatoriumi NOVA-UV

Prekės Nr.: 081525 NOVA-UV
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas NOVA-UV
IP apsaugos klasė IP 30
ATEX zona Nėra
Švietimo trukmė 1,5 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
UV spinduliuotės bangų ilgis 390 nm - 400 nm
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,4 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 163 mm
Produkto rūšis Darbinis šviestuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081525 NOVA-UV
EAN / GTIN 4062406131159
Gamintojo numeris 03.5802

Aprašymas

Modelis:

UV CURING. LED specialūs šviestuvai greitam grunto, glaisto, lako ir klijų, kurių sukietėjimui reikalingi UV spinduliai, kietinimui.
Akumuliatorinis prožektorius didelių paviršių UV kietėjimui. Paviršiaus kietumas Ø 25 cm Su įkrovikliu, ličio jonų akumuliatoriumi (5,4 Ah), integruotas Powerbank maitinimo blokas su USB įvore.

Funkcija:

IP30: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį