{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | zona 0; zona 20 | |
Korpuso spalva | geltonas | |
Šviesos srautas | 170 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 20 lm | |
Švietimo trukmė | 6 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 4 | |
Baterijos tipas | Mignon, AA | |
Bendras ilgis | 158 mm | |
Galvos ⌀ | 35 mm | |
Svoris | 153 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081521 4AA2B | |
EAN / GTIN | 032705146523 | |
Gamintojo numeris | 514652F |