{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Vizion 2 | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | zona 0; Zona 21 | |
Korpuso spalva | geltona | |
Šviesos srautas | 60 lm - 250 lm | |
Švietimo trukmė | 3,5 h - 30 h | |
Apšvietimo plotas | 60 m | |
Maitinimas | Baterijų veikimas | |
apšvietimas pritemdomas | ne | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
cheminė sudėtis | Šarminė mangano | |
įkraunamas | ne | |
Galvos ⌀ | 45 mm | |
Svoris | 113 g | |
Produkto rūšis | Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis |
Produkto numeris | 081519 1 | |
EAN / GTIN | 032705170108 | |
Gamintojo numeris | 517010 |