{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | MAG PEN3 | |
IP apsaugos klasė | IP 20 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 15 lm - 150 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h - 20 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 0,75 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 174 mm | |
Svoris | 98 g | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081517 MAGPEN3 | |
EAN / GTIN | 5708997351161 | |
Gamintojo numeris | 03.5116 |