{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 120 lm - 1 200 lm | |
Švietimo trukmė | 1 h - 10 h | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
CRI vertė | 95 | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Bendras ilgis | 165 mm | |
Bendras plotis | 155 mm | |
Svoris | 820 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081514 MULTI-R | |
EAN / GTIN | 5708997356586 | |
Gamintojo numeris | 03.5658 |