{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | H7R.2 | |
IP apsaugos klasė | IP X6 | |
ATEX zona | Nera | |
Šviesos srautas | 20 lm - 300 lm | |
Švietimo trukmė | 4 h - 30 h | |
Apšvietimo plotas | 50 m - 160 m | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
apšvietimas pritemdomas | taip | |
Advanced Focus System (AFS) | taip | |
Smart Light Technology (SLT) | taip | |
Rapid Focus | taip | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 1,4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Galvos ⌀ | 35 mm | |
Svoris | 165 g | |
Komplekte krepšys su diržu | ne | |
Produkto rūšis | Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis |
Produkto numeris | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Gamintojo numeris | 7298 |