{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | EX7 | |
IP apsaugos klasė | IP 68 | |
ATEX zona | Zona 0; Zona 20 | |
Korpuso spalva | geltonas | |
Šviesos srautas | 60 lm - 200 lm | |
Švietimo trukmė | 16 h - 45 h | |
Apšvietimo plotas | 70 m - 120 m | |
Maitinimas | Baterijos | |
Advanced Focus System (AFS) | taip | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 161 mm | |
Galvos ⌀ | 41 mm | |
Svoris | 232 g | |
Komplekte krepšys su diržu | ne | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081484 EX7 | |
EAN / GTIN | 4058205001243 | |
Gamintojo numeris | 500836 |