{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | H5R Core | |
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
Šviesos srautas | 400 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 15 lm | |
Šviesos srauto padidinimas | 500 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 50 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Galvos ⌀ | 32 mm | |
Svoris | 167 g | |
Produkto rūšis | Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis |
Produkto numeris | 081479 H5R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020879 | |
Gamintojo numeris | 502121 |