LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija H15R-CORE

Prekės Nr.: 081479 H15R-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas H15R Core
IP apsaugos klasė IP 67
Šviesos srautas 1 000 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 20 lm
Šviesos srauto padidinimas 2 500 lm
Švietimo trukmė 5 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 80 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
apšvietimas pritemdomas taip
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Galvos ⌀ 47 mm
Svoris 380 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081479 H15R-CORE
EAN / GTIN 4058205020930
Gamintojo numeris H15R-Core

Aprašymas

Modelis:

Galingas pramoninis ant kaktos tvirtinamas LED prožektorius profesionaliam naudojimui.
  • Palenkiama galva ir tolygi fokusavimo funkcija.
  • Intuityvus valdymas ir palaipsninis pritemdymas.
  • Keičiama ir plaunama kaktos juosta.
  • Ledlenser jungiamoji sistema, kaip vientisa sąsaja, leidžia paprastai prijungti didelį priedų asortimentą.
Galingi priekiniai žibintai, intuityvus valdymas ir tolygus apšvietimo ryškumo valdymas, ypač aukšta apsauga nuo dulkių ir drėgmės dėl Flex Sealing Technology Ledlenser prijungimo sistemos, galima lengvai derinti su įvairiais priedais.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį