LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija I-VIEW

Prekės Nr.: 081473 I-VIEW
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas I-VIEW
IP apsaugos klasė IP 65
Šviesos srautas 40 lm - 400 lm
Švietimo trukmė 1,5 h - 15 h
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Svoris 240 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081473 I-VIEW
EAN / GTIN 5708997356265
Gamintojo numeris 03.5626

Aprašymas

Modelis:

Naujos kartos gerai žinomas I-View ant kaktos žibintas optimaliai apšviečia visą darbo zoną. Lengvas plonas šviestuvas. Bekontaktis įjungimas / išjungimas naudojant jutiklinę sistemą. Palaipsninio pritemdymo funkcija nuo 10 iki 100 %. Praktinis įkrovos lygio indikatorius tiesiai ant šviestuvo.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo kabeliu

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį