LED kišeninis prožektorius Work su baterija, Tipas: P7R-WORK

Prekės Nr.: 081469 P7R-WORK
Kopijuoti
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • IP apsaugos klasė: IP 68

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas P7R-WORK
IP apsaugos klasė IP 68
ATEX zona Nėra
Šviesos srautas 900 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 390 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 15 lm
Švietimo trukmė 2 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 3,25 h
Švietimo trukmė, 3 lygis 60 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Apšvietimo priemonės LED modulis
Advanced Focus System (AFS) taip
Smart Light Technology (SLT) taip
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 4,8 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 3,7 V
Bendras ilgis 170 mm
Galvos ⌀ 45 mm
Svoris 219 g
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081469 P7R-WORK
Kopijuoti
EAN / GTIN 4058205020695
Kopijuoti
Gamintojo numeris 502187
Kopijuoti
Gamintojas Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Germany, www.ledlenser.com

Aprašymas

Modelis:

Ledlenser – viena pažangiausių technologijų LED kišeninių prožektorių srityje. Nuo drėgmės apsaugotuose aliuminio korpusuose visi kontaktai paauksuoti, aukštos kokybės lęšiai užtikrina tolygų apšvietimą. Visuose žibintuose yra fokusuojama galvutė.
Ledlenser Work serijos itin patvarūs šviestuvai, skirti komerciniam naudojimui sudėtingomis sąlygomis.
  • Guminiai gaubtai ant lempos galvutės ir galinio dangtelio apsaugo nuo smūgių ir pažeidimų.
  • Papildoma priekinė plokštelė apsaugo lęšį nuo įbrėžimų.

Funkcija:

IP68: Yra apsauga nuo ilgalaikio panardinimo į vandenį (nelaidus vandeniui) ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB įkrovimo laidu, kilpa ir įkrovimo bloku.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį: Prašome nurodyti prekės numerį arba kodą čia.

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį