{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 400 lm - 4 000 lm | |
Švietimo trukmė | 1 h - 14 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4,4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 11,1 V | |
Bendras ilgis | 234 mm | |
Bendras plotis | 88 mm | |
Bendras aukštis | 233 mm | |
Svoris | 1 720 g | |
Produkto rūšis | Lempa |
Produkto numeris | 081445 3000 | |
EAN / GTIN | 4062406232894 | |
Gamintojo numeris | 081445 3000 |