{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 200 lm - 2 000 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h - 20 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 7,3 V | |
Bendras ilgis | 163 mm | |
Bendras plotis | 63 mm | |
Bendras aukštis | 163 mm | |
Svoris | 790 g | |
Produkto rūšis | Lempa |
Produkto numeris | 081444 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406232887 |