{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
ATEX zona | Nėra | |
Šviesos srautas | 50 lm - 500 lm | |
Švietimo trukmė | 2 h - 20 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Bendras ilgis | 230 mm | |
Bendras plotis | 47 mm | |
Svoris | 257 g | |
Produkto rūšis | Darbinis šviestuvas |
Produkto numeris | 081442 500 | |
EAN / GTIN | 4062406236113 | |
Gamintojo numeris | 081442 500 |