{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nėra | |
Nominalioji įtampa | 24 V | |
Šviesos stiprumas | 7,5 W | |
Šviesos srautas | 460 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Bendras aukštis | 42 mm | |
Išorinis ⌀ | 160 mm | |
Vidinis ⌀ | 100 mm | |
Produkto rūšis | Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms |
Produkto numeris | 081439 160 | |
EAN / GTIN | 4260131238895 | |
Gamintojo numeris | 900/83 |