{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Prožektoriaus funkcija | Fokusavimas | |
ATEX zona | Nera | |
Korpuso spalva | GREY | |
Šviesos srautas | 250 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 100 lm | |
Švietimo trukmė | 4 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 12 h | |
Maitinimas | Baterijos | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Baterijų kiekis | 3 | |
Baterijos tipas | Micro, AAA | |
Bendras ilgis | 143 mm | |
Galvos ⌀ | 27 mm | |
Komplekte krepšys su diržu | ne | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081437 GREY | |
EAN / GTIN | 4062406087401 | |
Gamintojo numeris | 081437 GREY |