{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šviesos stiprumas | 10 W | |
Šviesos srautas | 960 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED lemputė | |
Šviesos spalva | šaltai balta; neutrali balta; šiltai balta | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 2 700 K - 5 500 K | |
Bendras aukštis | 900 mm | |
Šviestuvo galvutės plotis | 30 mm | |
Šviestuvo galvutės gylis | 210 mm | |
Šviestuvo galvutės aukštis | 10 mm | |
Produkto rūšis | Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas |
Produkto numeris | 081408 10 | |
EAN / GTIN | 4260131239168 |