{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Šviesos srautas | 20 lm - 200 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h - 28 h | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Bendras ilgis | 120 mm | |
Bendras plotis | 59 mm | |
Svoris | 138 g |
Produkto numeris | 081404 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362075 |