{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | HF8R WORK | |
IP apsaugos klasė | IP 68 | |
Korpuso spalva | juoda | |
Šviesos srautas | 300 lm - 900 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 20 lm | |
Šviesos srauto padidinimas | 1 600 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h - 10 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 90 h | |
Apšvietimo plotas | 210 m | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
apšvietimas pritemdomas | taip | |
Advanced Focus System (AFS) | taip | |
įkraunamas | taip | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 3,7 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 3,7 V | |
Svoris | 198 g | |
Produkto rūšis | Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis |
Produkto numeris | 081391 HF8R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205031967 |