{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 10493 | |
ATEX zona | Nera | |
Naudojama galia | 30 W | |
Apšvietimo kampas fiksuotas | 120 laipsniai | |
Šviesos srautas | 4 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apšvietimo priemonės | LED modulis | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 500 K | |
Temperatūrų sritis | −20 °C - 55 °C | |
Bendras ilgis | 430,5 mm | |
Bendras plotis | 65 mm | |
Bendras aukštis | 20 mm | |
Svoris | 900 g | |
Produkto rūšis | Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms |
Produkto numeris | 081353 30 | |
EAN / GTIN | 2050001919410 | |
Gamintojo numeris | 10493 |