{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 67 | |
ATEX zona | Nėra | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Apšvietimo kampas | 75 laipsniai | |
Šviesos stiprumas | 18 W | |
Šviesos srautas | 1 300 lm | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
LEDų kiekis | 216 | |
Bendras ilgis | 1 600 mm | |
Galvos ⌀ | 25 mm | |
Produkto rūšis | Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas |
Produkto numeris | 081340 1600 | |
EAN / GTIN | 5708997000588 | |
Gamintojo numeris | 03.5223 |