Staklių / darbo vietos šviestuvas 5W

Prekės Nr.: 081321 5W
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 63

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 63
    Nominalioji įtampa 250 V
    Šviesos stiprumas 5 W
    Šviesos srautas 450 lm
    Maitinimas Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
    Keičiamos apšvietimo priemonės ne
    Bendras aukštis 480 mm
    Magnetinio pado ⌀ 83 mm
    Produkto rūšis Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081321 5W
    EAN / GTIN 2050001945921
    Gamintojo numeris PROLYX-5W

    Aprašymas

    Modelis:

    LED juodas dirbtuvių šviestuvas iš aliuminio su mygtuku. Su lanksčiu guma dengtu kotu ir magnetiniu cokoliu.
    LED dirbtuvių šviestuvas 5 W su fokusuojamu apšvietimo kampu 15 – 75°.

    Funkcija:

    IP63: Yra apsauga nuo vandens čiurkšlės, iki 60°, lyginant su įprastomis darbo sąlygomis, ir apsauga nuo dulkių patekimo (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Pastaba:

    Papildomai prie magnetinio pagrindo galima užsisakyti fiksavimo gnybtą, sieninį laikiklį ir atraminę koją.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį