Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms 10LED

Prekės Nr.: 081304 10LED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 64

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    IP apsaugos klasė IP 64
    ATEX zona Nėra
    Nominalioji įtampa 250 V
    Šviesos fokusavimas aiškus didelio ploto apšvietimas
    Apšvietimo kampas fiksuotas 120 laipsniai
    Šviesos stiprumas 14,5 W
    Šviesos srautas 1 170 lm
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Produkto rūšis Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 081304 10LED
    EAN / GTIN 4003644000456
    Gamintojo numeris ML1210B

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
    Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
    Ryškus staklių apšvietimas su ypač tvirta lempos galvute, kuri atspari vandeniui ir dulkėms, skirta profesionaliam naudojimui sudėtingomis darbo sąlygomis. Apsaugos lygiai pagal DIN EN 62493.

    Funkcija:

    IP64: Yra apsauga nuo vandens purslų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį