{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Nominalioji įtampa | 100 V - 240 V | |
Naudojama galia | 48 W | |
Apšvietimo kampas reguliuojamas | 100 laipsniai | |
Šviesos srautas | 6 000 lm | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Bendras ilgis | 318 mm | |
Bendras plotis | 117 mm | |
Bendras aukštis | 310 mm | |
Prijungimo laido ilgis | 5 m | |
Svoris | 3 430 g | |
Produkto rūšis | Paviršiaus apšvietimo lempa |
Produkto numeris | 081274 48 | |
EAN / GTIN | 5708997354537 | |
Gamintojo numeris | 03.5453 |