{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
ATEX zona | Nėra | |
Gamintojo pavadinimas | VEGA 1500 C+R | |
Šviesos srautas | 2 500 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 750 lm | |
Švietimo trukmė | 3 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
CRI vertė | 80 | |
Apšvietimo spalvinė temperatūra | 6 500 K | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2,6 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 11,1 V | |
Bendras ilgis | 288 mm | |
Bendras plotis | 103 mm | |
Bendras aukštis | 280 mm | |
Svoris | 1 600 g | |
Produkto rūšis | Paviršiaus apšvietimo lempa |
Produkto numeris | 081266 18 | |
EAN / GTIN | 5708997354513 | |
Gamintojo numeris | 03.5451 |